ステンレスパテ板

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37582824 品番 13023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

表面がステンレス製なので金属のヘラを使用しても、凹むような傷がプラスチック製のものと比べて格段につきづらく、良好な作業ができるのが大きな特長です。
使用後の手入れも簡単で水洗いしてもサビにくく、布で拭き取るだけで綺麗に落ちます。

仕様Rタイプは一角に大きなRがついていて取り回しが良いです。 寸法(mm)295×295×40 材質(本体)ポリプロピレン、ステンレスSUS304 質量(g)465 材質(取手)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-24
用途:
板金作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

かなり反ってます。
中心に向かって凹んでいます。
それでいて中心のいち部分だけが少し盛り上がっています。
プラの土台にうすーいステン板をはってあるだけなのですが、プラの土台が湾曲していて、且つステン板が薄すぎるのでプラの反りに負けています。
これではパテがきれいに混ざりません。
本体は軽く持ちやすいです。
大きさも丁度いいと思います。
それだけにに非常に残念です。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。
今後の品質対応に努めて参ります。

対象商品:
37582833
2024-08-10
用途:
塗装の下地処理のパテ
建設業・工事業

軽くてコンパクト(250×250)でパテの残りも濡らしたウェスで綺麗に拭き取れ、もうプラスチック定盤には戻れない。期待通りでとても良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする