ホース用コネクター

(51件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37582842 品番 PC-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。

適合内径Φ15mmホース 材質STKM 質量(g)40 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)15×15×56 用途ポンプパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:76
RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
日産フォークリフトのラジエーターホース
黒部_園 様 (農・林・水産業)

NF01のアッパーホースの交換に。2本をホース用コネクターでつないでピッタリおさまりました!

2025-05-15
用途:
サクションホースの継ぎ手

問題なく使用できています。
発送も早く必要なものを迅速に手配できました。
また,利用させて頂きます。

対象商品:
37582867
2024-08-13
用途:
サクセションホ−スの連結

内径25mmのサクセションホ−ス同士を繋げるのに購入。
水圧で抜けるかな…と思いつつ取り付け。結果、簡単にホースに差し込むだけでいいのに抜けませんでした。

対象商品:
37582894
2024-09-08
用途:
ホースの連結
有限会社高島技研 様 (製造業)

1インチのホースの連結に使いました。
問題ありませんでした。

対象商品:
37582894
2023-04-22
用途:
サクションホース延長継手に使用

モノタローのサクションホースは5メートルの販売の為、延長用に買いました。値段も安く商品も問題ないと思います。ホースバンドも一緒に買う事をお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
37582921
2022-10-28
用途:
サニーホースのつなぎ
農・林・水産業

サニーホースをつなぐのに購入しました。
安くてよかったです。

対象商品:
37582867
2022-07-07
用途:
地区防災会の災害活動用 水中ポンプホースの延長
その他業種

水中ポンプの延長ホースの接続部品ですが、ホースなど他の用品と一括で購入できるのが便利です。
鉄製のようですが、丈夫そうで、サイズも適合しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37582894
2022-03-19
用途:
災害時の対策品
建設業・工事業

水中ポンプの延長用に塩ビパイプを代用してみましたが、すぐ抜けてしまいますが、この商品ですと抜けることもなく、安価なため最初からこちらを用意しておけばと感じました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする