曜日別特売
PC-19 ホース用コネクター セフティー3 37582851

PC-19 ホース用コネクター セフティー3 37582851
PC-19 ホース用コネクター セフティー3 37582851

ホース用コネクター

(51件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合内径Φ19mmホース
内容量1個注文コード37582851品番PC-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。

用途
ポンプパーツ
適合内径Φ19mmホース材質STKM質量(g)60外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)19×19×65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 日産フォークリフトのラジエーターホース
黒﨑農園農・林・水産業

NF01のアッパーホースの交換に。2本をホース用コネクターでつないでピッタリおさまりました!

2025-05-15
用途: サクションホースの継ぎ手

問題なく使用できています。
発送も早く必要なものを迅速に手配できました。
また,利用させて頂きます。

対象商品 : 37582867
2024-08-13
用途: サクセションホ-スの連結

内径25mmのサクセションホ-ス同士を繋げるのに購入。
水圧で抜けるかな…と思いつつ取り付け。結果、簡単にホースに差し込むだけでいいのに抜けませんでした。

対象商品 : 37582894
2024-09-08
用途: ホースの連結
有限会社高島技研製造業

1インチのホースの連結に使いました。
問題ありませんでした。

対象商品 : 37582894
2023-04-22
用途: サクションホース延長継手に使用

モノタローのサクションホースは5メートルの販売の為、延長用に買いました。値段も安く商品も問題ないと思います。ホースバンドも一緒に買う事をお勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 37582921
2022-10-28
用途: サニーホースのつなぎ
農・林・水産業

サニーホースをつなぐのに購入しました。
安くてよかったです。

対象商品 : 37582867
2022-07-07
用途: 地区防災会の災害活動用 水中ポンプホースの延長
その他業種

水中ポンプの延長ホースの接続部品ですが、ホースなど他の用品と一括で購入できるのが便利です。
鉄製のようですが、丈夫そうで、サイズも適合しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37582894
2022-03-19
用途: 災害時の対策品
建設業・工事業

水中ポンプの延長用に塩ビパイプを代用してみましたが、すぐ抜けてしまいますが、この商品ですと抜けることもなく、安価なため最初からこちらを用意しておけばと感じました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする