T型ホースニップル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37582955 品番 PT-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ホースとホースの接続に。
一つの水流を2方向に分けるときに使用してください。ホースバンドを使用してホースに接続します。

横幅(mm)200 高さ(mm)125 奥行(mm)40 用途ポンプパーツ 適合内径Φ38mmホース 形状ホースニップル 質量(g)340

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37582937
2021-04-19
用途:
オーバーフロー
株式会社鈴木事業所 様 (建設業・工事業)

雨どいからホースでタンクに貯水しています。その時オーバーフローようにT型ホースニップルで次のタンクに入ります。探していたものが見つかり助かっています。

対象商品:
37582937
2018-04-25
用途:
ハウスの水やり
農・林・水産業

全部部品が揃わないので使ってない、だかわからないです。

1人が参考にしています
対象商品:
37582955
2017-10-02
用途:
ブロアーの空気配管の分岐

以前は、ホース口と白のT継ぎ手を使用していましたが、こちらの方が安いので試しに購入
2個購入して未使用の状態ですが、気付いたら両方とも内部がガッツリ錆びてました。
不具合品なのか、そういう商品なのかわかりませんが、後から確認出来ない部分なので、次は買わないと思います。
別のメーカーの物を購入してみようと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品:
37582946
2014-05-23
用途:
田舎の湧き水を使った水道管の枝わけに使用する。
医療・福祉・介護関連業

特に何の問題の工事が完了!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする