L型ニップル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37582973 品番 PN-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ホースとホースの接続に。
コーナーでの接続に。
ホースバンドを使用してホースに接続します。

幅(mm)90 長さ(mm)90 奥行(mm)25 用途ポンプパーツ 適合内径Φ25mmホース 形状ニップル 質量(g)120

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:75
RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37583007
2020-10-23
用途:
水田への用水に使用
農・林・水産業

ホームセンターより安いが、作りも良く大変満足しました。

1人が参考にしています
対象商品:
37582973
2020-07-08
用途:
自動車部品のホースジョイント
自動車・二輪車・自転車関連業

パイプを切断して、製作しようと思いましたが
メーカー純正品のようで最高でした。

2人が参考にしています
対象商品:
37582973
2018-06-18
用途:
池より庭に水を引く時にホースが凹む為に
モリタ薬品 様 (卸売・小売業)

池より庭に水を引く時にホースが凹む為にカーブするところに
L型ニップルを変えると水がスムーズに流ます。
時に夏はホースが凹むを解消する

2人が参考にしています
対象商品:
37582982
2017-11-08
用途:
可搬式排水ポンプでの水抜き
株式会社東関東 様 (建設業・工事業)

手軽で必要以上に気をつける必要がない。壊れるまで使い倒せる。

対象商品:
37582991
2016-06-10
用途:
吸水管の繋ぎに

近所のホームセンターよりちょっとだけ安い。
海水使用で、もって2年なので出来るだけ安いほうが良い。

対象商品:
37583007
2015-07-06
用途:
ホースのジョイント
森建土木株式会社 様

ホースのおれでよくさけていたが解消できた。

1人が参考にしています
対象商品:
37583007
2014-03-10
用途:
潅水サニーチューブの曲り部接続
農・林・水産業

溶接の肉盛りの仕上げがなされていませんが、使用上問題ありません。
タケノコ部はきれいに仕上げされています。
価格が安いのが一番です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする