異径ホースコネクター

(86件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37583016 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

ホースと異型ホースの接続の際に使用。
ホースバンドを使用してホースに接続します。

適合実寸約19mm(呼び称20)×実寸約15mm(呼び称15) 規格19×15mm 材質亜鉛ダイカスト 質量(g)60 最大幅(mm)20 長さ(mm)55 奥行(mm)20 用途ポンプパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:76
RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 86
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
日産フォークリフトのラジエーターホース
黒部_園 様 (農・林・水産業)

NF01のアッパーホースの交換に。2本を異径ジョイントでつないでピッタリおさまりました!

2025-09-05
用途:
グランドの散水用
株式会社システムファイブ 様 (その他業種)

固定蛇口径が25ミリで同径では水圧も落ちるので異径ホースコネクターを
利用。
延長ホース代も安価に済み大変満足です(顧客様にも太鼓判でした)

対象商品:
37583025
2025-01-18
用途:
農業用水用
製造業

農業用水の太いホースから、15mmの散水ホースへの変換に使用しました。金属なので丈夫で良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37583025
2024-06-10
用途:
ホース接続

サイズ違いのホースを接続するのに購入しました。
安価で良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
37583016
2023-01-22
用途:
オートバイのメンテナンス

ラジエターとホースをつなぐ際、径の違うホースをつなぐ必要があり、購入。ぴったりのサイズでありがたい。クーラント漏れもなく、快調に走っている。

2人が参考にしています
対象商品:
37583043
2022-10-23
用途:
潅水作業
出口梅園 様 (製造業)

潅水に使用しますが,32×25は中々商品が少ないので、助かります。この異径コネクターはサイズ違いで以前から使用していますが良い商品です。

対象商品:
37583104
2022-10-21
用途:
散水用
農・林・水産業

エンジンポンプで苗の散水に使用しています。
このサイズの異径コネクターが他で見つからなかったのでよかったです。

対象商品:
37583156
2023-05-23
用途:
水中ポンプの異径ホース用
卸売・小売業

思った通りの商品で満足しています。値段も手ごろで使いやすかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする