これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)
GAONA(ガオナ)
税込¥4,728
¥4,298
灌水用に用います。金属製なので耐久性があります。この種の製品はホームセンターにも常備していないためモノタロウさんの品ぞろえで助かっています。
以前は鋳物で割れやすかったが、購入したものは割れることはないと思われる。安心して使用できます!
近所の部品店では異形カップリングは販売していませんので助かりました。
価格も満足です。
50mmのサニーホースから40mmのサクションホースにつなげるのに利用。ラインナップとして50mm/32mmが増えるとありがたいです。