- 異径カップリング 金属製 セフティー3 37583217

異径カップリング 金属製

(16件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合ホース内径(Φmm)25
最大幅(mm)70
長さ(mm)50
質量(g)160
内容量1個注文コード37583217品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ホースの口径を小さくするときに。
ポンプ本体とホースの連結に。
タケノコ部にはホースを接続します。

用途
ポンプパーツ
適合ホース内径(Φmm)25最大幅(mm)70長さ(mm)50奥行(mm)50材質金属形状カップリング質量(g)160呼び寸法(mm)38寸法(ねじ径)G1-2/1
注意
※奥行きは最大幅の出っ張り部分を除いた幅になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: エンジンポンプとホースの接合
有限会社ノアコンサルティング

灌水用に用います。金属製なので耐久性があります。この種の製品はホームセンターにも常備していないためモノタロウさんの品ぞろえで助かっています。

対象商品 : 37583183
2023-07-04
用途: エンジンポンプの出口側のカップリングに
片岡オーディオサービス

以前は鋳物で割れやすかったが、購入したものは割れることはないと思われる。安心して使用できます!

1が参考にしています
対象商品 : 37583174
2020-10-09
用途: 散水機械の配管部品
農・林・水産業

近所の部品店では異形カップリングは販売していませんので助かりました。
価格も満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 37583174
2022-01-26
用途: 給水作業
片原建設製材所建設業・工事業

ありがとうございました。
予想より早く送ってもらえて
嬉しかったです。

対象商品 : 37583174
2020-06-01
用途: 散水ポンプに結合
農・林・水産業

金属製でしっかりしています。
このシリーズで二股媒介と25×25のサイズがあると助かります。

対象商品 : 37583183
2019-01-28
用途: 農作物への潅水
農・林・水産業

金属製の為、プラスチック製より 強くて良い。以前、プラスチック製は折れた。

1が参考にしています
対象商品 : 37583235
2018-06-04
用途: 農作業
農・林・水産業

50mmのサニーホースから40mmのサクションホースにつなげるのに利用。ラインナップとして50mm/32mmが増えるとありがたいです。

対象商品 : 37583165
2018-07-26
用途: スプリンクラーとホースの連結
農・林・水産業

樹脂の商品なら、もっと安価になったのではと、思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする