これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)
GAONA(ガオナ)
税込¥4,728
¥4,298
ホースジョイントの金属製は金額が高いので、ためしに購入したが、金属製の物との接続もOKでした。
ホースで配管する際の接続に用いています.地面を引き回すところではありませんので,プラスチックで十分です.特に問題も無く,使えています.
井戸据え付けのエンジンポンプの途中から二またにするため購入しましたが、マチノ式のようにワンタッチのほうが楽だと感じました。ケチるとだめですね。
パッキンがすぐ外れて紛失するので使い物になりません。
同じ外観でパッキン用の溝のある製品もあるので、そちらに差し替えます。
延長ホースのつなぎに利用している。従来、金属性のものを使用していたが、よく破損したが、PC製は破損しないので重宝している。
50mのホースに途中穴を開けてしまい補修用に購入しました。
同時にホースも購入し、問題無く補修しました。
ホース接続が簡単にできるが、中のパッキンが外れることがあり、紛失の恐れがある。パッキンを接着すればいいのかもしれない。