ホースジョイント PC

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37583341 品番 PD-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ホース同士の連結に。
ホースバンドを使用してホースに接続します。

適合内径Φ25mmホース 用途ポンプパーツ 質量(g)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×90×35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:76
RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37583357
2023-02-15
用途:
40mmの灌水ホースの延長に使用する
農・林・水産業

ホースジョイントの金属製は金額が高いので、ためしに購入したが、金属製の物との接続もOKでした。

対象商品:
37583332
2021-03-05
用途:
ホース配管
教育・研究機関

ホースで配管する際の接続に用いています.地面を引き回すところではありませんので,プラスチックで十分です.特に問題も無く,使えています.

対象商品:
37583357
2019-06-26
用途:
送水ホースの接続
自営 様 (農・林・水産業)

井戸据え付けのエンジンポンプの途中から二またにするため購入しましたが、マチノ式のようにワンタッチのほうが楽だと感じました。ケチるとだめですね。

対象商品:
37583341
2018-12-15
用途:
エンジンポンプからの送水用
農・林・水産業

パッキンがすぐ外れて紛失するので使い物になりません。
同じ外観でパッキン用の溝のある製品もあるので、そちらに差し替えます。

2人が参考にしています
対象商品:
37583357
2017-07-12
用途:
延長ホースのつなぎに利用
農・林・水産業

延長ホースのつなぎに利用している。従来、金属性のものを使用していたが、よく破損したが、PC製は破損しないので重宝している。

対象商品:
37583366
2015-04-21
用途:
排水作業 貯水槽
有限会社西本冷機 様 (建設業・工事業)

素早く接続できる

対象商品:
37583366
2016-06-29
用途:
雨水排水用水中ポンプの配管
建設業・工事業

50mのホースに途中穴を開けてしまい補修用に購入しました。
同時にホースも購入し、問題無く補修しました。

対象商品:
37583366
2013-04-15
用途:
排水作業のホースの連結に使用
農・林・水産業

ホース接続が簡単にできるが、中のパッキンが外れることがあり、紛失の恐れがある。パッキンを接着すればいいのかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする