これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)
GAONA(ガオナ)
税込¥4,728
¥4,298
作りも堅牢そうで安心感があります。
接続部のゴムパッキンの予備が付属していたら、なおよかったです。
樹脂製は耐久性が不安で金属製を選んだ。オス側と雌側のタケノコ部分の外形が少し違う。水圧は低いので漏れはないが雌側が少しきつい。安価なので長さや太さの変更が手早く出来る。
ゴムパッキンはジョイント内で容易に外れない形状でしたのでパッキン紛失は少なそうです。接続したり外したりして使用する場合には金属製が良いと思いました。
内径Φ15mmホース用の「セフティ3ホースジョイント金属製」も同時購入して異径ホースジョイントとしても利用できないか試しに両方購入してみましたがジョイントのネジ径は全くの別径サイズで思惑は外れでした。
内径Φ15mmホースと内径Φ15mmホースの連結時に使用します。
ゴムパッキンはジョイント内で容易に外れない形状でしたのでパッキン紛失は少なそうです。接続したり外したりして使用する場合には金属製が良いと思いました。
内径Φ25mmホース用の「セフティ3ホースジョイント金属製」も同時購入して異径ホースジョイントとしても利用できないか試しに両方購入してみましたがジョイントのネジ径は全くの別径サイズで思惑は外れでした。
汚水ポンプを使って浸透桝内の水を抜く時、サクションホ−スを使いますが、直接繋いだままだと保管時に邪魔になるので、サクションホ−スをポンプ本体の長さに切り、ホ-スジョイントの接続にしたらことで、いちいちホ-スバンドの取り外しより簡単でした。