ホースジョイント 金属製

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37583427 品番 PE-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ホースとホースの連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。

最大幅(mm)75 高さ(mm)115 奥行(mm)50 材質亜鉛ダイカスト 用途ポンプパーツ 適合内径Φ38mmホース 質量(g)260
注意
※奥行(mm)は中央部分の出っ張り部分を除いた長さになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:76
RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37583393
2023-06-02
用途:
散水用のホースの延長

サイズがぴったりで簡単に接続取り外しができて便利です。

対象商品:
37583427
2023-04-15
用途:
用水から田への融水
AfricatwinHokkaido 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

作りも堅牢そうで安心感があります。
接続部のゴムパッキンの予備が付属していたら、なおよかったです。

対象商品:
37583402
2021-12-16
用途:
農業用灌水作業
まつた 様 (その他業種)

樹脂製は耐久性が不安で金属製を選んだ。オス側と雌側のタケノコ部分の外形が少し違う。水圧は低いので漏れはないが雌側が少しきつい。安価なので長さや太さの変更が手早く出来る。

1人が参考にしています
対象商品:
37583402
2020-07-24
用途:
内径Φ25mmホースと内径Φ25mmホースの連結時に使用します。
運輸・通信業

ゴムパッキンはジョイント内で容易に外れない形状でしたのでパッキン紛失は少なそうです。接続したり外したりして使用する場合には金属製が良いと思いました。
内径Φ15mmホース用の「セフティ3ホースジョイント金属製」も同時購入して異径ホースジョイントとしても利用できないか試しに両方購入してみましたがジョイントのネジ径は全くの別径サイズで思惑は外れでした。

2人が参考にしています
対象商品:
37583384
2020-07-24
用途:
ホースとホースの連結に使用します
運輸・通信業

内径Φ15mmホースと内径Φ15mmホースの連結時に使用します。
ゴムパッキンはジョイント内で容易に外れない形状でしたのでパッキン紛失は少なそうです。接続したり外したりして使用する場合には金属製が良いと思いました。
内径Φ25mmホース用の「セフティ3ホースジョイント金属製」も同時購入して異径ホースジョイントとしても利用できないか試しに両方購入してみましたがジョイントのネジ径は全くの別径サイズで思惑は外れでした。

1人が参考にしています
対象商品:
37583411
2020-04-20
用途:
汚水処理
有限会社 フリスク フリティード 様 (建設業・工事業)

汚水ポンプを使って浸透桝内の水を抜く時、サクションホ−スを使いますが、直接繋いだままだと保管時に邪魔になるので、サクションホ−スをポンプ本体の長さに切り、ホ-スジョイントの接続にしたらことで、いちいちホ-スバンドの取り外しより簡単でした。

対象商品:
37583402
2018-01-27
用途:
野菜の水やり
農・林・水産業

古いものとの交換です。
支障なくつかえます。
また買いたいと思います。

対象商品:
37583402
2017-10-31
用途:
ホース同士の接続に

既存の物と交換の為に購入しました。
問題なく使用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする