曜日別特売
PA-19 ポンプ用タケノコ セフティー3 37583463

PA-19 ポンプ用タケノコ セフティー3 37583463
PA-19 ポンプ用タケノコ セフティー3 37583463

ポンプ用タケノコ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合内径Φ19mmホース
内容量1個注文コード37583463品番PA-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

ポンプ本体をホースの連結に。
タケノコ部にはホースを接続。

用途
ポンプパーツ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×70×30呼び径19ねじ径R3/4適合内径Φ19mmホース質量(g)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37583506
2023-04-22
用途: 生産ラインの機械のメンテナンス

リピーターです。こちらのタケノコは何か所か使用しています。長い物は2年程度使用していますが、不具合は感じません。おそらくこのまま、何年も使用する事が出来ると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37583472
2022-06-23
用途: 水を送水時に使用
建設業・工事業

25Aのサニーホースにピタリとはまり、使用しやすかった。

対象商品 : 37583463
2019-09-25
用途: ポンプに
製造業

ポンプのサクション・デリバリーに使用しています。安価で耐薬もあり満足です。耐強度などは今後確認します。

1が参考にしています
対象商品 : 37583497
2018-09-08
用途: 水中ポンプに使用
エフネコ

コスパ最高の商品が迅速(翌日)に届き、すぐ使用できて満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 37583506
2018-08-10
用途: 潅水ポンプ
出口梅園製造業

潅水ポンプに付けて使用。プラスチックで軽くて錆びなくて良い。

対象商品 : 37583506
2017-03-17
用途: 農業用水の給水用
農・林・水産業

金属製に比べ軽量で扱いやすくてしかも価格が安い!
使用はこれからなので問題の耐久性を見てみたいと思います。

対象商品 : 37583506
2016-11-28
用途: 排水ホースの接続

樹脂製なら
荷物を当てられたり、蹴とばされたりしたときに、タケノコが衝撃を吸収してくれるかも。
そんな期待を込めて樹脂製にしました。
ちなみに塩ビパイプにタケノコを付けるには、↓こんなのを使います。
https://www.monotaro.com/g/01240672/

1が参考にしています
対象商品 : 37583497
2017-05-15
用途: 排水作業
有限会社盛建建設業・工事業

消耗品で使用のため安価で、購入、普通に使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする