ポンプ用カップリング

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37583567 品番 PB-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ポンプ本体とホースの連結に。
タケノコ部にはホースを接続。

適合内径Φ38mmホース ねじ径(inch)G1 1/2 用途ポンプパーツ 形状カップリング 質量(g)80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×70×55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-07
用途:
エンジンポンプとホースの接続
その他業種

もともとついていた金属製のカップリングが割れてしまったためこちらを購入しました。耐久性が気になるところですが、今のところ問題なく使用できています。

2024-12-19
用途:
水道工事
有限会社ネジカネ工業 様 (建設業・工事業)

ミルウォーキーのハンディポンプの排水口に取り付けました。普通に便利です

対象商品:
37583576
2024-03-06
用途:
活魚水槽の海水排水時
合同会社日海通商 様

トラックに活魚水槽を3つ積んで海水排水時に毎回付け替えて使ってますがかなり便利な品物です。

対象商品:
37583542
2023-07-11
用途:
雨水集水用に買った中国製の200Lタンクの集水口のホース接続用として
製造業

タンク側のねじがきちんと切れていないので、まっすぐきちんと締め付けられなかったが、シールテープを巻いたこともあり、水漏れは無し。想定通りでした。

1人が参考にしています
対象商品:
37583524
2023-05-04
用途:
TSバルブソケットとホースの接続

商品説明に取り付けネジサイズ、タケノコのサイズ、両方記載されているのは、ありがたいです。ただ、ネジ取り付け部の奥深さが足りず、2山くらいしか引っかかりません。5山くらい捻じ込めれば最高なのですが。

2人が参考にしています
対象商品:
37583542
2022-11-28
用途:
機械のメンテナンス時
祐宝丸 様

様々な機械類に毎回使用しておりますが精度や強度など信頼できる商品です。

2021-08-13
用途:
植木や切り花の散水作業
高松園芸 様 (農・林・水産業)

相方の機械側が金属製なので、締め付け時に力を入れるとこちらの安い樹脂製品側がねじ切れることになって安全です。取り扱いは楽です。パッキンは消耗品だと割り切って随時取り替えております。

1人が参考にしています
対象商品:
37583542
2021-05-21
用途:
エンジンポンプで水吸い込み時
農・林・水産業

エンジンポンプ吸い込み側のホースとの継手に使用しました。ポンプ側接着面にゴムがあり水漏れもなくしっかり吸い込んでくれました。取手があるので手回しでしっかり固定できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする