これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)
GAONA(ガオナ)
税込¥4,728
¥4,298
基本的に良い商品ですが、サイズ、特にホース同士で接続する際、外径に注意が必要だとおもいました。
使いやすいですが、ワンタッチカップリングでポンプ口径が50mmでホース接続部口径が25mmの物があれば欲しいです。(プラスチック製品の物)
太陽光による劣化で破損、ホームセンターで見つからずにネットで検索した結果ここにたどり着きました。簡単に装着でき今までと変わらずに作業できました。
サンホープの散水用スティックにホースを繋ぐ為に使用。
ポンプ側(スティック側)が1Aの物がなかなか無く、また、通常散水用に使う内径15mmのホースが接続できるもので樹脂製の物がこれだったので、こちらを選択。
とても使い易くて良いのだが、他径の分が無駄になるので、種類を増やしてほしい。
近所のホームセンターになくモノタロウで購入 つけかえなくて便利です