曜日別特売
- 3段ホースカップリング セフティー3 37583621

3段ホースカップリング

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×65
内容量1個注文コード37583621品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

1つでポンプ本体と各種ホースの連結が可能です。
メスネジ部はポンプ本体にタケノコ部はホースの接続に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
50mm口径ポンプを50mm、38mm、25mmのホースへの接続が可能です。

用途
ポンプパーツ
形状カップリング寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×65質量(g)113材質樹脂(PA)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37583594
2022-02-24
用途: 除草剤用の貯水タンク注水用ポンプに使用
アートクライム株式会社

基本的に良い商品ですが、サイズ、特にホース同士で接続する際、外径に注意が必要だとおもいました。

1が参考にしています
対象商品 : 37583594
2021-01-21
用途: 農業
農・林・水産業

色々な太さのホースをつなげられて便利です。ホースバンドもセットになっているとなおよしです。

1が参考にしています
対象商品 : 37583612
2018-06-25
用途: 庭の散水
株式会社東洋溶材大阪

今のところ問題なく使えていますが衝撃に弱そうです。

対象商品 : 37583621
2017-08-19
用途: 農作業の野菜の冠水時に使用。
農・林・水産業

使いやすいですが、ワンタッチカップリングでポンプ口径が50mmでホース接続部口径が25mmの物があれば欲しいです。(プラスチック製品の物)

2が参考にしています
対象商品 : 37583603
2017-09-25
用途: ホースつなぎ
製造業

もう少し、ホースが差し込める寸法を多くすると、バンドで固定しやすい。

対象商品 : 37583603
2017-04-10
用途: 水中ポンプによる野菜苗への潅水
農・林・水産業

太陽光による劣化で破損、ホームセンターで見つからずにネットで検索した結果ここにたどり着きました。簡単に装着でき今までと変わらずに作業できました。

対象商品 : 37583594
2016-09-17
用途: サンホープのスティックにホースをつなぐ為に使用。

サンホープの散水用スティックにホースを繋ぐ為に使用。
ポンプ側(スティック側)が1Aの物がなかなか無く、また、通常散水用に使う内径15mmのホースが接続できるもので樹脂製の物がこれだったので、こちらを選択。
とても使い易くて良いのだが、他径の分が無駄になるので、種類を増やしてほしい。

1が参考にしています
2016-02-25
用途: 風呂の残り湯の利用

近所のホームセンターになくモノタロウで購入 つけかえなくて便利です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする