曜日別特売
- ホースコネクター セフティー3 37583637

- ホースコネクター セフティー3 37583637
- ホースコネクター セフティー3 37583637

ホースコネクター

(36件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
規格25mm→25・20・15mm
内容量1個注文コード37583637品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。
ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。

用途
ポンプパーツ
仕様25mm口径ホースを25mm、20mm、15mmホースへの接続が可能です。材質樹脂(PA)質量(g)19タイプ3段規格25mm→25・20・15mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×75×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37583637
2024-08-21
用途: 農事用の異径散水ホースの接続に使用しています
その他業種

規格ホースサイズに合致していて、接続作業が早くでき助かっている

1が参考にしています
対象商品 : 37583637
2024-03-03
用途: 水中ポンプのホースの接続
農・林・水産業

購入した水中ポンプの出水口の径が大きく15mmのホースに接続できないので困っていました。25mmのホースでつないで15mmのホースに接続でできました。

対象商品 : 37583646
2023-12-19
用途: 集塵機の配管の継ぎ手として
製造業

一緒に購入した配管の継ぎ手として使います。
サイズがピッタリで思った通りに配管できました。

対象商品 : 37583646
2022-08-22
用途: 自作の集塵機
教育・研究機関

自作の集塵機を使っていますが、色々な径のホースやコネクタに接続できてとても便利です。

対象商品 : 37583646
2022-02-17
用途: 集塵作業時
製造業

自作のサイクロン集塵機に使用しています。サイクロン部とホースとの接続径の調節に便利です。少しきつめだったので、十字に切れ目を入れたらぴったりと入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 37583646
2022-02-09
用途: 自作したサイクロン集塵に掃除用バキュームの集塵ホースを接続するために使用
サービス業

サイクロン集塵に掃除用バキュームの集塵ホースを接続する時の脱着がスムーズである。

1が参考にしています
対象商品 : 37583646
2022-02-15
用途: スライド鋸用に購入
建設業・工事業

サイス合わせ用に購入したが、今回は使わずに済みそう。
各種サイズの変更に便利そうですが、もう少し柔らかければ、もっと使いやすいのでは?

対象商品 : 37583637
2022-01-04
用途: 清掃用

いろいろな太さのホースが選べて大変便利。値段的にもちょうど良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする