これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)
GAONA(ガオナ)
税込¥4,728
¥4,298
規格ホースサイズに合致していて、接続作業が早くでき助かっている
購入した水中ポンプの出水口の径が大きく15mmのホースに接続できないので困っていました。25mmのホースでつないで15mmのホースに接続でできました。
自作のサイクロン集塵機に使用しています。サイクロン部とホースとの接続径の調節に便利です。少しきつめだったので、十字に切れ目を入れたらぴったりと入りました。
サイクロン集塵に掃除用バキュームの集塵ホースを接続する時の脱着がスムーズである。
サイス合わせ用に購入したが、今回は使わずに済みそう。
各種サイズの変更に便利そうですが、もう少し柔らかければ、もっと使いやすいのでは?