町野式カップリング オスネジ×マチノオス

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37583664 品番 50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ワンタッチ式カップリングです。
町野式メスとセットで使用します。
ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。

最大幅(mm)75 長さ(mm)85 奥行(mm)75 呼び径(A)50 用途ポンプパーツ 形状カップリング 質量(g)600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37583655
2024-05-25
用途:
工場の屋内消火栓
協業組合 肥田セラム 様 (製造業)

取付は簡単に出来ました。
贅沢を言うと、もう少し値段が安いと助かります

対象商品:
37583664
2018-01-23
用途:
雪捨て場の撒水
成澤農園 様 (農・林・水産業)

特に不満はなく使えてます、ホースを止める高圧対応のホースバンドも紹介してほしいです

3人が参考にしています
対象商品:
37583664
2016-04-27
用途:
地下水をソーラーの洗浄タンクに汲み上げ時に塩ビからホース連結に使用してます。

外しには少しコツが必要ですが使いなれると問題なくなりますと、お客様より好評得ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする