セフティー3
セフティー3の 継手・パイプ
セフティー3の 継手
セフティー3の ホース継手
町野式カップリング マチノメス×オスネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37583673
品番
38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ワンタッチ式カップリングです。
町野式オスとセットで使用します。
ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。
最大幅(mm)
70
長さ(mm)
65
奥行(mm)
70
呼び径(A)
38
用途
ポンプパーツ
形状
カップリング
質量(g)
420
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×65×70
商品豆知識
配管工事を支える補助部材