町野式カップリングセット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37583725 品番 50mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ワンタッチ式カップリング。
ワンタッチでのホースとホースの連結に。
両端のタケノコ部にはホースを接続。

最大幅(mm)90 長さ(mm)155 奥行(mm)90 用途ポンプパーツ 適合内径Φ50mmホース 材質黄銅 形状カップリング 高さ(mm)155 質量(g)1160 適合用途ポンプパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37583691
2021-01-28
用途:
散水ホースの延長
その他業種

購入した「メス」に以前購入した「メス」を接続したら抜けなくなり
強く引っ張り、やっと外した
寸法が製作メーカーの違いか ロットのばらつきがあるのか判りませんが
ペーパーでオス金具を磨きなんとか使えるようにしましたが 要注意の製品です
それ以外は何ら問題なく使えています

2人が参考にしています
対象商品:
37583716
2018-12-10
用途:
農作業

とても簡単で使いやすいですが、重さがあり少し取り扱いに困ることもある。

対象商品:
37583691
2016-01-28
用途:
ホースとノズル接続時
株式会社ニイガタ濾材 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ホースとノズルを接続する際に取り外し出来る様にと購入しました。
ワンタッチで脱着出来るので大変便利な商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
37583716
2014-04-06
用途:
ホースの継ぎ手
農・林・水産業

簡単にホースどうしつなげる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする