※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

町野式カップリング オス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37583761 品番 32mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ワンタッチでのホースとホースの連結に。
町野式メスとセットで使用します。
タケノコ部にはホースを接続。

適合内径Φ32mmホース 最大幅(mm)50 長さ(mm)70 奥行(mm)50 用途ポンプパーツ 形状カップリング 高さ(mm)70 質量(g)180 外径(Φmm)35.6 呼び径(A)32 適合用途ポンプパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37583761
2022-09-09
用途:
潅水作業
出口梅園 様 (製造業)

町野式はずっと使っています。接続作業がワンタッチで1秒で完了、漏れもありません。

対象商品:
37583743
2020-05-01
用途:
キウイの散水に使う。
コンコンきつね洞 様 (農・林・水産業)

まだキウイの散水は初めておりません。もうすぐ散水し始めます。その準備で購入しました。水中ポンプでの散水等に使用しております。

対象商品:
37583743
2014-10-16
用途:
ホースの接続

安いので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする