町野式カップリング メス

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37583804 品番 32mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ワンタッチでのホースとホースの連結に。
町野式オスとセットで使用します。
タケノコ部にはホースを接続。
散水栓にもセットできます。

適合内径Φ32mmホース 最大幅(mm)65 長さ(mm)70 奥行(mm)65 用途ポンプパーツ 形状カップリング 質量(g)260

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37583804
2021-09-01
用途:
農作業
農・林・水産業

以前の口コミでサイズの表記が無いと出ていたにも関わらず私も、そのトラップにはまってしまってサイズ不適合となり使用出来ませんでした。早急にサイズの表示をするか
それが出来ないのなら販売を中止するべきです。

3人が参考にしています
対象商品:
37583804
2020-01-16
用途:
散水車用

現在使用してるものを逆算して購入したが、各寸法の説明が雑すぎて合わないものを購入してしまった。

1人が参考にしています
対象商品:
37583804
2020-09-14
用途:
散水作業
運輸・通信業

適合ホースについてはサイズが明記されていますが、カップリング接続部(メス部)のサイズが書かれていない為、質問で調べてもらいました。今回以外のカップリングについてもオス,メスのサイズも分かりやすく明記してほしいです。

5人が参考にしています
対象商品:
37583795
2018-07-06
用途:
散水栓への接続
教育・研究機関

サイズの情報や商品画像が…。近くのホームセンターにあって返品した同じものを倍以上の価格で購入し、しかも不適合という結果に。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
37583813
2017-02-26
用途:
異形ホースとの接続
農・林・水産業

品質問題なし できればホース選択の基準 内径なのか外形なのかをわかりやすく記載してほしかった。

1人が参考にしています
対象商品:
37583795
2013-03-21
用途:
作物の灌水用の分岐に使用します。
農・林・水産業

これからハウス内の作物ごとに使用します

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする