異径町野式カップリング メス

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37583865 品番 38×15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ホースの口径を小さくするときに使用します。
ワンタッチでのホースとホースの連結に。
町野式オスとセットで使用します。
タケノコ部にはホースを接続。

最大幅(mm)75 長さ(mm)80 奥行(mm)75 適合メス部:町野式38A・タケノコ部:内径15mmホース用 用途ポンプパーツ 形状カップリング 高さ(mm)80 質量(g)340 内径(Φmm)36 適合用途ポンプパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37583865
2020-04-12
用途:
農地への水撒き

農業用水を小径ホースで散水する際に使用しています。確実に接続できるので2個目を発注しました。

対象商品:
37583865
2018-10-04
用途:
農業用水から少量散布の為に細めのホースにつなぎ変える際に使用

脱着時の操作もスムーズでホース抜けもありません。大変満足しています。

対象商品:
37583865
2018-05-18
用途:
育苗散水作業用として
農・林・水産業

40mmホースから水道用ホースへ切り替える媒介金具を探していました。大変満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
37583901
2018-04-18
用途:
給水作業
株式会社粕田組 様 (建設業・工事業)

ホームセンターより安かったし、商品も思った以上に良いと思いました。

対象商品:
37583874
2016-12-20
用途:
舗装工事

ホースがしっかり取りつけられて安心感がある。ホースサイズが変換できるようなアダプターがあればもっと便利だと思う

対象商品:
37583901
2017-08-22
用途:
農業用水栓

自分の勘違いで、商品を間違えて注文してしまった。結局返品したが。
サイズを図面方式で説明してくれるとミス無く商品を注文できたと思う。これが、残念ですね!

1人が参考にしています
対象商品:
37583865
2016-02-04
用途:
雪消し
製造業

ビニールホースをつないで雪消し作業用に買いました。サニーホースをつなぐのと違い、自由に曲げてどこへでも持って行って散水できるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする