町野式カップリング メスネジ×マチノオス

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37583935 品番 38mm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ワンタッチ式カップリングです。
町野式メスとセットで使用します。
ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。
エンジンポンプにも直接セットできます。

最大幅(mm)65 長さ(mm)70 奥行(mm)60 呼び径(A)38 形状カップリング 用途ポンプパーツ 質量(g)400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37583944
2021-04-29
用途:
農業ポンプに接続して使用
農・林・水産業

三菱の2インチポンプにつけました。キツいと思ったけど、うまくハマりました。夏の水遣りが楽しみです!

対象商品:
37583944
2019-05-07
用途:
工進のエンジンポンプに取り付けて、撒水に使用
有田工業高校 様 (教育・研究機関)

工進のエンジンポンプ50mmにピッタリです。よい商品です。

対象商品:
37583944
2012-09-24
用途:
畑にキリコでの灌水
農・林・水産業

この商品は、しっかりした品物です。また、ホームセンターより安いですよ。きちんとした商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする