町野式カップリング メスネジ×マチノオス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37583944 品番 50mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ワンタッチ式カップリングです。
町野式メスとセットで使用します。
ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。
エンジンポンプにも直接セットできます。

最大幅(mm)80 長さ(mm)80 奥行(mm)70 呼び径(A)50 形状カップリング 用途ポンプパーツ 質量(g)620

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37583944
2021-04-29
用途:
農業ポンプに接続して使用
農・林・水産業

三菱の2インチポンプにつけました。キツいと思ったけど、うまくハマりました。夏の水遣りが楽しみです!

対象商品:
37583944
2019-05-07
用途:
工進のエンジンポンプに取り付けて、撒水に使用
有田工業高校 様 (教育・研究機関)

工進のエンジンポンプ50mmにピッタリです。よい商品です。

対象商品:
37583944
2012-09-24
用途:
畑にキリコでの灌水
農・林・水産業

この商品は、しっかりした品物です。また、ホームセンターより安いですよ。きちんとした商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする