町野式カップリング マチノメス×メスネジ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37583953 品番 38
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ワンタッチ式カップリングです。
町野式オスとセットで使用します。
ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。
エンジンポンプにも直接セットできます。

最大幅(mm)75 高さ(mm)50 奥行(mm)75 呼び径(A)38 用途ポンプパーツ 形状カップリング 質量(g)400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37583962
2020-12-28
用途:
灌水用配管
農・林・水産業

品質の良い品物を、必要に応じて、納品いただき満足しています。

対象商品:
37583962
2017-05-07
用途:
潅水ホースの接続として

小ロットで迅速な対応に助かっています。商品は全く問題ありません。

対象商品:
37583962
2016-10-07
用途:
給水栓からの配管作業
建設業・工事業

水漏れもなく満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
37583962
2015-06-27
用途:
水中ポンプのメンテ作業用 直接続から着脱式に変更をした

いちいちフランジを外す手間が省けてGood

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする