※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三興製作所[配管]
三興製作所[配管]の 継手・パイプ
三興製作所[配管]の 継手
三興製作所[配管]の ホース継手
フランジ接手FK-1 鉄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37583987
品番
5K-25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
14
寸法D2(mm)
24.6
寸法D3(mm)
27
寸法L(mm)
92
形状
フランジ
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質
SGP+SS400相当品
種類
ホース継手
使用圧力範囲(MPa)
0.5以下(常温)
使用流体
水
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材