※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5K-32A フランジ接手FK-1 鉄 三興製作所[配管] 37583996 5K-32A フランジ接手FK-1 鉄 三興製作所[配管] 37583996

フランジ接手FK-1 鉄

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37583996 品番 5K-32A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法A(mm)75 寸法B(mm)14 寸法D2(mm)31 寸法D3(mm)34 寸法L(mm)105 形状フランジ 呼び径(A)32 呼び径(B)1・1/4 材質SGP+SS400相当品 種類ホース継手 使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温) 使用流体 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする