※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5K-40A フランジ接手FK-1 鉄 三興製作所[配管] 37584005 5K-40A フランジ接手FK-1 鉄 三興製作所[配管] 37584005

フランジ接手FK-1 鉄

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 注文コード37584005 品番5K-40A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は呼び径など13種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)85 寸法B(mm)17 寸法D2(mm)35.8 寸法D3(mm)38.2 寸法L(mm)126 形状フランジ 呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 材質SGP+SS400相当品 種類ホース継手 使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温) 使用流体 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする