※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三興製作所[配管]
三興製作所[配管]の 継手・パイプ
三興製作所[配管]の 継手
三興製作所[配管]の ホース継手
フランジ接手FK-1 鉄
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37584111
品番
10K-20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
11
寸法D2(mm)
19
寸法D3(mm)
21
寸法L(mm)
83
形状
フランジ
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
SGP+SS400相当品
種類
ホース継手
使用圧力範囲(MPa)
1.0以下(常温)
使用流体
水
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材