※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三興製作所[配管]
三興製作所[配管]の 継手・パイプ
三興製作所[配管]の 継手
三興製作所[配管]の ホース継手
フランジ接手FK-1 ステンレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1・1/2
注文コード
37584294
品番
5K-40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
85
寸法B(mm)
17
寸法D2(mm)
37.6
寸法D3(mm)
40
寸法L(mm)
124
形状
フランジ
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1・1/2
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ホース継手
使用圧力範囲(MPa)
0.5以下(常温)
使用流体
水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材