※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2RB20)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
200
注文コード
37584514
品番
CM2RB20-200A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,550
この商品は
ストローク・ストロークA
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード