267576 油性コンクリートフロア用 サンデーペイント 37584827 267576 油性コンクリートフロア用 サンデーペイント 37584827

油性コンクリートフロア用

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(7kg) 注文コード 37584827 品番 267576
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

コンクリートの磨耗を防止し、ホコリを防ぎます水、油に強く、色あせも少なく、長期間床を美しく保ちます

グレー 主な用途コンクリート・モルタル面 成分合成樹脂(アクリル) 特性耐摩耗 使用場所屋内外兼用 用途屋内外のコンクリート・モルタル面 ガレージ、ポーチ、ベランダ、倉庫、工場などのコンクリート床面 トラスコ品番818-6404 タイプ高級アクリル・床用塗料 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約15 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ塩化ビニル
注意
※フォークリフト、トラックなどの重量物を運搬する車輌が走行するところや、常時湿っているところ、水が溜まりやすいところは使用できません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37584836
2022-07-31
用途:
工場のメンテナンス。
製造業

事務所の床を綺麗にしたく購入。
いい感じです。皆さんも是非。

対象商品:
37584854
2018-10-16
用途:
床の塗装
大木商店 様

床の塗装に使っています。
同じ1液でも 他のものより こちらの方が良い気がする。

ちなみに他の物は 塗膜が厚くゴムっぽく成ってしまい数日掛けてスクレーパーで剥がしました。

1人が参考にしています
対象商品:
37584836
2015-06-08
用途:
バイク車庫の新築に伴い床コンクリートに塗布

塗りやすく、素人でも養生さえすればきれいに塗れます。
2回塗りで十分の濃さが得られます。

1人が参考にしています
2021-10-18
用途:
コンクリート全般に。
その他業種

すばらしーに、つきる、使い方によっては、かなりーすごい、この上のクラスは多分海軍に証されていそう、あまり書き込むと、値上げサれても困るから、やめとく、。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする