キタムラ産業
キタムラ産業の 道路用品
キタムラ産業の 保安・工事灯
キタムラ産業の その他保安・工事灯用品
ラビットアイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37585484
品番
RK-3R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
あらゆる所で使用できる多用途適応型の強力警告灯です。
単三乾電池2本で約10時間使用可能。
ON-OFFスイッチ付き。電池付属。
LED色
赤
トラスコ品番
328-2058
タイプ
カラーコーン設置タイプ
電源
単三乾電池2本
点灯方式
交互点滅
LED使用数(個)
12