10511-0791 PPサドル VP用 アカギ 37585685 10511-0791 PPサドル VP用 アカギ 37585685

PPサドル VP用

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37585685 品番 10511-0791
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

浮き上がり配管各種用のPPバンド。
「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。

寸法L(mm)100 寸法P(mm)75 材質ポリプロピレン製 呼び径(A)40 呼び径(B)1 1/2 適合管外径(Φmm)48 仕様使用台座番号/12〜13 トラスコ品番850-7931 グレー 種類丸サドル
注意
※パイプの種類に応じてご使用ください。
屋内配管用としてご使用ください。
固定にはAピン、ビスをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-30
用途:
除雪機オーガの雪だるま防止
農・林・水産業

ある程度効果がありました。結束バンドで落下防止しました。

2024-11-25
用途:
配管工事
株式会社ドゥサイエンス 様 (建設業・工事業)

気に入って使用しています。
長年使用していますが問題ないです。

対象商品:
37585651
2023-05-30
用途:
25.4mmSUSパイプとアルミL型アングルの接続用として使用
株式会社 山水 様 (製造業)

温めて、φ25.4mmのパイプに入れて、アルミL型アングルにボルト+ナットで接続しました。温めれば、25.4mmパイプをいれる時に大きく開いても割れずに上手く入れれました。
あとは屋外での耐食性がどれ位あるのか実暴露です。

1人が参考にしています
対象商品:
37585651
2022-03-05
用途:
マイクロライト・マグネテイック・ループアンテナの構成部材

マイクロライト・マグネテイック・ループアンテナの構成部材として利用します。整合部や同調部のプラスチックボックスの塩ビパイプへ取り付ける為に用いる予定です。
ボックスに取り付け後も塩ビパイプから着脱可能なタイプのサドルが米欧では市販品があるようですが選択の自由が効き、そういうタイプの物もあればなお良いと思います。
しかし、応用が色々と効きそうなので多めにストックできるように購入しました。
よき所はとても安いけれど高品質な特徴点が有る事ですね。

対象商品:
37585633
2022-02-05
用途:
給水管工事
建設業・工事業

いつもは管材業者さんに発注してますが、今回はモノタロウさんで
頼みました。金額は同じようですので今後もリピ予定です。

対象商品:
37585633
2021-11-29
用途:
浄化槽空気管の修理

配管との接地面が、十分な上に、製品の作りが
非常に良い。
HI用も、同じく良い作りである。
別品であるが、台座については、
取り付け穴が、タップ対応品であれば、言うことなしです。

対象商品:
37585667
2021-07-17
用途:
配管工事の管の支持・押さえ
ペクッド 様 (建設業・工事業)

塩ビ配管の作業時に使っています。壁面の横走り配管の時、押さえバンドのように塩ビ管が支持箇所で撓むことがないので作業性と仕上がりが良いです。

対象商品:
37585633
2021-03-23
用途:
配管工事
有限会社永田電機 様 (建設業・工事業)

vpの配管工事に使っています
配管を包み込むように使用できるので重宝しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする