我が社のコンプレッサーのラインは1系統分岐2ラインで整備班と共有と成る為にエア圧が高すぎ、これまで調整をガン本体で行っていたが本品を使用する事によって調整作業が簡素化出来たので助かっている。
手許でエア圧を調整出来るので良いと思うし機能的に問題は無いが、吹き付けガンの重力式、吸い上げ式どちらもペイントが付着する事は、まま有る訳で付着したペイントを拭き取ったらメーターの風防表面が溶けて曇ってしまった。耐溶剤性の風防に成っていないレギュレーターとは思わずに買ってしまったのだが、ミネラルスピリット用か水性塗料にしか安心して使えないのではないだろうか?代品が届き次第、交換、廃棄する予定。
ご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。
改善を検討いたします。
繊細な塗装作業には用いないので圧力があっていなくても問題ないので手元調整できる様に購入。使用上問題なし。
繊細な塗装作業には用いないので圧力があっていなくても問題ないので手元調整できる様に購入。使用上問題なし。
価格は安いですがサイズがちょっと大きめなので、手元の圧力調整としては少し邪魔になるかな。。
簡単に設定でき使いやすい。調整するところの根元が固定用ステーを取り付けられるようにネジになっていて良かった。
エアー漏れ発生、耐久性に問題あり、やはり安物。
これからはメーカー製のものにしないと安物買いの銭失いとなる。
2流は壊れるのが早い。