自転車用両立スタンド

(89件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ24型 マルチコーティング 注文コード37586595 品番W11 24SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など13種類から選べます 他の種類を見る

ソフトロック機構。踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック機構。

サイズ24型 マルチコーティング アズワン品番64-9556-30 用途軽快車用 フレームエンド形状正爪
注意
※正爪用ですので外装変速機付自転車には取付できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 89
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-20
用途:
カワムラ自転車(アルミフレームママチャリ)
建設業・工事業

20年以上前の自転車。アルミ製スタンドが破損、交換のため購入。
ハブナット下のL字となった部分の切り取加工が必要でした。
DIYで2時間で交換完了。

2025-08-19
用途:
通常整備
製造業

今まで片跳ね式のスタンドで風による転倒がありましたがこれを取り付けて安定感が出ました。内装3速のギヤ付きでしたのでワイヤーで調節しましたが長さがギリギリで焦りました。6足ギヤのバイクには取り付け不可だと思います。

対象商品:
37586491
2024-04-01
用途:
自転車のメンテナンス

ヤマハpas city-cに取付けた場合、スタンドを立てた時にちょっと角度が付きすぎのような気がしますが、普通に使えてます。大げさでなくシンプルなのが気に入ってます。

対象商品:
37586534
2023-07-25
用途:
自転車の安全駐輪
その他業種

スタンドだと不安定だが、これで安定し安全に積み下ろしできる。

2人が参考にしています
対象商品:
37586516
2023-06-09
用途:
自転車修理

スタンドだけの購入が面倒でしたが、ほかの工具類と一緒に買えるので手間が省けて助かりました。

対象商品:
37586604
2023-01-12
用途:
通勤・買い物

ソフト・ロック機構イイです
今までの、ガチンっとロックしていたのが、コツって感じに変わります
上品になった
サビサビのスタンドから、銀色に変わって気持ちもイイ

対象商品:
37586516
2022-09-02
用途:
ママチャリのメンテナンス
サービス業

錆びて摩耗して動きがぎこちなくなったので交換することにした。
動きがスムースになり見た目も良くなった。
交換して良かったです。

対象商品:
37586491
2022-11-13
用途:
買い物用自転車に取り付けました。
信住宅システム 様

商品は。良くしっかりしてます。
ロック部分に少し角があり
丸く研磨してもらったら
さらに良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする