曜日別特売
K-571 ロードバイク用パンク修理キット マルニ(マルニ工業) 37588293

ロードバイク用パンク修理キット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37588293品番K-571
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

修理剤(パッチ)の厚みを極限まで薄くすることで、走行時のパンク修理箇所の違和感を減少します。
修理剤(パッチ)がゴム製のため効果が持続します。
タイヤレバーが3本付属しています(K-571のみ)

用途ロードバイク用セット内容薄型パッチ5枚(約Φ20mm/3枚、約20×30mm/2枚)、ゴムのり(8mL)1個、サンドペーパー1枚、修理手順書、タイヤレバー3本、収納袋アズワン品番64-9558-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37588284
2019-06-28
用途: パンク修理
その他業種

コンパクトに纏まっており、ツールBOXにも邪魔にならず
サイクリングの際もウェアの背中ポケットにすっきり収まり重宝しています。

対象商品 : 37588293
2014-11-13
用途: 緊急ツールとして車載

キットとしてまとまってるのはいいけれど、近所でもっと安く購入できるので・・・

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 37588293
2016-02-09
用途: ロード用

ロードバイク700C用で 薄いパッチです。パンクしないので今だ使用してませんが メーカー品なので間違いないと思ってます。

対象商品 : 37588293
2014-04-13
用途: パンク修理

パンクのチュウブをとるのにてこづっていたのですが、これがあると便利でした。まだ使い慣れていないのですが、よかったと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ修理関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする