※着用例

1301 AZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前ファスナー) アゼアス 37589151 1301 AZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前ファスナー) アゼアス 37589151

AZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前ファスナー)

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ3L 注文コード37589151 品番1301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。
本製品はファスナータイプです。

サイズ3L 適応身長(cm)176〜194 適応胸囲(cm)96〜116 材質ポリプロピレン セット内容白衣、キャップ、マスク タイプ前ファスナー 用途工場見学 仕様袖口ゴム入り トラスコ品番819-8981 種別白衣+マスク+キャップ 質量(g)156 胸囲(cm)96〜116 身長(cm)176〜194
注意
※油汚れ、化学物質・有害物質への防護性能および耐熱性、防炎性はありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37589151 1301 57808748 1301 AZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前ファスナー) アゼアス AZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前ファスナー) アゼアス 1セット 669 税込736 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57808723
2024-01-05
用途:
充填時
卸売・小売業

着心地よく何度も購入しています。3点セットの帽子もゴムが柔らかく被りやすいので単品購入しました!

対象商品:
37589167
2020-05-18
用途:
調理
その他業種

白衣は繰り返し使えそうなくらい厚手の生地でよかったです。襟もしっかりしています。マスクと帽子はスケスケなのでもう少し厚手だと安心できます。帽子のゴムも少しゆるいので女性で髪を結んでいると出てきてしまうことがあります。作業の際は、マスクと帽子は別注で用意しました。

対象商品:
37589142
2020-07-30
用途:
お客様の注文時納品の時に使用
卸売・小売業

白衣、マスク、帽子3点揃っているので使い勝手がいい

対象商品:
37589167
2020-04-06
用途:
清拭時
恵みとまこと 様 (サービス業)

素材もよく、作業に必須の3点セットになっていて衛生管理の点から、最適である。

対象商品:
37589142
2019-11-15
用途:
作業着予備分

ボタンタイプからの代替え品として複数枚購入しました。作りが良く布製と比べても使い勝手は良いのです。ただコスト面がもう少し下がればリピート出来るのですが。

対象商品:
37589151
2018-05-20
用途:
工場見学で利用してもらっています。

非常に着心地がよくそれでいて使い捨てという
クオリティーの高い商品に大満足しております。

対象商品:
37589142
2016-09-06
用途:
他社様の工場見学のときに

今までは、綿の白衣でしたが重くて暑くて型ぐるしいし、毎回クリーニングに出せないので、クリーニング代より安いので重宝しています。

対象商品:
37589167
2016-08-20
用途:
クリーンルーム内作業
農・林・水産業

3点セットなのでコストパフォーマンスが良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする