着用例

AZ WORK 1000 続服 (簡易保護服)

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 37589307 品番 AZWORK1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業・軽作業に利用できる、軽量で通気性に優れた作業服です。
清潔感のあるカラーバリエーションで作業工程やラインの色分けも可能です。

サイズ3L 用途工場見学/機械メンテナンス/工場内の清掃/品質管理時の検査/簡易作業服 仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付 トラスコ品番819-8934 種別つなぎ 材質PP(ポリプロピレン不織布) 区分使い捨て 機能通気性 適応身長(cm)176〜194 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットあり 適応胸囲(cm)96〜116 縫い目形式内縫い
注意
※油汚れ、化学物質・有害物質への防護性能および耐熱性、防炎性はありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37589316
2023-12-14
用途:
修理作業時に使用しています。
株式会社 W'z テクノ 様 (サービス業)

厚手ですので、体感的に熱く感じますが、中に来ている作業着には滲みにくいです。
また、胸ポケットが重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
38992302
2023-08-16
用途:
吹付塗装

安価でとても良いと思います。吹付作業時に使用しましたが全く問題ありません!

対象商品:
37589273
2022-11-08
用途:
機械のメンテナンス時

いつも使っているの物が購入出来なかったのでこちらを買ってみました。
腰を曲げた時につっぱる事なく普通に使用出来ます。
水色が気に入りました。若干価格がいつものより高かったですが。

1人が参考にしています
対象商品:
37589273
2021-10-11
用途:
メンテナンス工事

とにかく安くて躊躇せずに使い捨てできる料金がいいです。値段の割にはパッケージもしっかりしています。

対象商品:
38992232
2021-10-02
用途:
DIYで使用
メンテナンスKM 様 (サービス業)

紺色タイプは汚れが目立ちにくいし、普段使いに重宝しています。
計量で通気性も良かったです。

2020-01-10
用途:
作業用
有限会社STE 様

安くて、丈夫だし、ポケットも付いているので大満足です。
強いて言えば、ファスナーが短くて、トイレの時が不便です。
あと150mm長ければ最高なのですが、

対象商品:
37589316
2019-06-16
用途:
塗装作業
ケンナンオート 様

ポケットがあるのが欲しくて購入、着た感じはいいけど暑い時に下着の上に直接着ると透けるのが難点

対象商品:
38992284
2019-03-03
用途:
設備機器高圧洗浄作業
辯天機工 様 (建設業・工事業)

完全防水ヤッケの下に着てます。
これを着てから、作業着が汚れる心配が無くなりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする