曜日別特売
LR44EC アルカリボタン電池 東芝 37589517

アルカリボタン電池

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37589517品番LR44EC
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。
高性能を幅広く、小型機器を身近にした電池。

用途
電卓、電子ゲーム、電子体温計、カメラなどに。
規格LR44質量(g)約1.9外形寸法(mm)Φ11.6×5.4電圧(V)1.5公称容量(mAh)105標準電流(mA)0.12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37589517
2016-02-26
用途: 車両整備

問題なし

対象商品 : 37589517
2014-10-16
用途: LED懐中電灯に使用

問題なく使用することができました。
寿命については使用したばかりなので
なんとも言いようがないですが、値段も手ごろなので購入して良かったです。

対象商品 : 37589517
2014-11-11
用途: 自動車部品に使用!

OK!

対象商品 : 37589517
2013-04-12
用途: 計測器に使います

普通に使えますよ 値段も手ごろだし また購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする