スポーツ車用1本スタンド

(4件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37590935 品番 NH-KF96AAJ-Z
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Jrスポーツやミニベロ用。
アルミ製。
伸縮式で20〜24インチ対応。

対応インチサイズ20〜24 シルバー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37590935
2016-03-16
用途:
子供車や小径車にて販売

通常の安いロック付きの物ですと子供がロックを理解していなく蹴ってスタンドをぶっ壊しています。

その点 この手の商品はロックそのものが無いのでスムーズです。
ただのび縮み調整がある為 強度が弱め 思い切り蹴り飛ばすなとは伝えてはいますが

アホな子供はすぐにぶっ壊してしまいます。

対象商品:
37590935
2012-11-02
用途:
ミニベロのリフレッシュ

写真ではわかりにくいですが、フレームの三角の2辺に固定する方式。
上側の固定は、金具が自由に調整可能なので、ほとんどの自転車に取り付けられると思います。
アルミで軽いのですが、強度は高くありません。
体重をかけると、結構たわみます。
しかし便利さを考えると、無いよりあったほうが良いと考えるべきです。

対象商品:
37590944
2012-06-18
用途:
通常使用

これらの製品は選択が難しく、また他の製品で-評価も見ているので覚悟の購入でしたが、事前にWebで私と同じような自転車に取り付けているのを確認。装着したところ電気自転車という特殊なフレームでもぴったりでした。これほどぴったりと装着出来たのは通販歴でもそうそう無いです。ただ今後の耐久はわかりません。

対象商品:
37590935
2014-10-21
用途:
M702のサイドスタンドを交換したものの・・・

取り付けのときゴムがないことに気づく。
また、M702のパイプが細いので何か挿まないと締め付けが出来ない。
M702のパイプは先細りになっている。
厚いチューブヒモがあったのでそれを切り使用して固定。
しかし、それでも緩くて上と下のホールド箇所が真直に締め付けても直ぐにずれてします。
今は心配ながらも使用し続けてる。
ネットで調べても20インチ用ではみつからない。
不満だがあきらめるしかないのか。

サイドスタンドでなくセンタースタンドの法が20インチはいいのかもしれない。(試してないが)
更に買う価値があるかどうかもあるので新たな購入に踏み切れない。

はっきりいえるのは購入したこのスタンドは使えない。NG

2014年10月21日

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする