VLG-213 スポーツグリップ VELO 37591041

スポーツグリップ

(8件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラウン
内容量1ペア注文コード37591041品番VLG-213
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
ハンドル径(Φmm)22.2セット内容左右1組全長(mm)125ブラウン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37591041
2024-02-06
用途: 20インチ小径自転車のハンドルグリップ交換用
製造業

【実測重量】78.75g(ペア)
【総評】これまで使用したグリップの中でも1,2を争うレベルで手が滑りにくいので非常に気に入りました。商品写真から分かりますが、表面は高低2種類の四角い突起で構成されていて、これが最高のグリップをもたらしています。反面、クッション性はあまり多くを望めませんが、代わりに(合皮製エルゴ形状グリップでしばしば起こりがちな)滑りやすく握りにくいグリップを一生懸命保持するという労力からは解放されるので、一長一短かと思います。
軽量であることも含め、高く評価したいと思います。
これが\769円(税込)で買えるので、価格を含めた」満足度は★5つです。

2が参考にしています
対象商品 : 37591032
2023-03-17
用途: 自転車のグリップ交換

柔らかめでパターンも良くて滑りにくい。
バーエンドは開いていないタイプです。
見た目がシンプルなので気に入っています。

対象商品 : 37591032
2023-09-11
用途: 前のグリップ劣化のため交換

マウンテンバイク用に購入。
もう少し厚みがあれば良かったと思いました。

対象商品 : 37591032
2019-12-22
用途: グリップ交換
サービス業

石鹸水などで滑らせれば入りました。
やや薄め、硬め、グリップ強めな感じです。

2が参考にしています
対象商品 : 37591032
2020-04-23
用途: トレーニング用品として

厚み、耐久性ともに満足しています。
定期的に購入しています。

対象商品 : 37591032
2018-06-11
用途: グリップの劣化による交換です。
JP enterprise ltd.卸売・小売業

交換後に走行時の疲れが無くなりました。グリップもしっかりとしています。
不満はキャップがチャンと合っていない為に瞬間接着剤が必要となった事です。設計ミスです。

対象商品 : 37591032
2017-12-12
用途: 自転車ハンドルグリップ交換用
オーコシ商事卸売・小売業

この価格であレバコストパフォーマンスに優れている。

対象商品 : 37591032
2017-03-01
用途: ボロボロになったグリップを交換
卸売・小売業

柔らかく手へのフィット感はあります。取り付けの際はエンド側からゴムハンマーで叩いてもグニャリと曲がって上手く入っていかない感じだったので、思いっきり引っ張ってなんとか装着しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする