NC100 BK-P 自転車用サークル錠 NIKKO(ニッコー)[陶器] 37591565

自転車用サークル錠

(39件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37591565 品番NC100 BK-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

20インチのミニサイクルから28インチのシティ・軽快車まで(一部車種を除く)幅広く対応可能な大口径サークル錠。セパレート式取付バンドΦ13mm・Φ16mmの2種類がセット。リバーシブルシリンダーキー3本(キーキャップ付)。Φ8mm丸棒カンヌキを採用し施錠がスムースでしかも丈夫。大阪府防犯協会連合会「防犯器具等推奨品」

仕様取付バンド:Φ13/16mm ブラック アズワン品番64-9540-94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-14
用途:
鍵の交換

鍵がさび錆になってしまったので交換をしました。
特に問題はありませんが、また錆びたら交換しようと思います。

2025-03-19
用途:
自転車のカギとして

以前は留め具が固定されていたのですが、今回の錠は固定具が別になっていました。つけ方がわからず30分以上いろいろ試してうまくいかず、結局古い錠をみてつけることができました。取付かたの記載があると初心者でも安心です。

対象商品:
37591556
2024-04-26
用途:
交換
サービス業

以前使っていた鍵が錆びて、動作が不安定になったので交換しました。
スムースに鍵がかかり、交換してよかったです。

対象商品:
37591556
2023-03-31
用途:
自転車
サービス業

鍵が3本ついていてよかったです。鍵もスムーズにかけることができます。

2人が参考にしています
対象商品:
37591556
2023-04-23
用途:
自転車の盗難防止
製造業

開閉時の操作ボタンが頑丈そうに見えたので本商品を購入。
期待通りのものでした。

1人が参考にしています
対象商品:
37591556
2022-03-04
用途:
鍵の付け替え
その他業種

操作が簡単で保管場所もいらない。チェーンの鍵より使いやすい。

対象商品:
37591556
2021-08-08
用途:
自転車のメンテナンス
その他業種

元々付いていたリングキーが壊れたので、ロックメーカーで作りも頑丈そうなこちらを購入。値段もホームセンターなどより安く、取り付けも簡単で、動作もスムーズ、堅牢性も問題なさそうです。やはり専門メーカーのものに限ります。

1人が参考にしています
対象商品:
37591556
2021-07-19
用途:
カギをなくし現在のゴリン製からNIKKOに変更しました。
有限会社フェイズ 様 (その他業種)

留め金具のサイズが2種類ありましたが、どちらもシックリしたサイズに合わず取り付けが面倒でした。鍵としては、何も問題なく使用しています。このような自転車のカギの種類も
多くまたとても手軽な価格で鍵も3個ついて無くさないようなサービスに関心致しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする