ザーレン
ザーレンの グリース用注入器
ザーレンの グリース用注入器用交換部品
K6ミニリューブ部品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37592134
品番
K6-2K ポンプロッドキット
参考基準価格(税別)
¥46,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
セット内容
ピストンロッド:KM194/スプリング:KM2/クランプナット:KM50
用途
エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。
トラスコ品番
121-5817
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
360
最大吐出量
3cc/トリガ
容器
2.5kg入り缶
ホース長さ(m)
1.5
最大吐出圧力(MPa)
69
本体径(mm)
180
高さH×直径(mm×Φmm)
360×180
ポンプチャージ(cc)
30
適合グリース
〜#2
危険物の類別
非危険物