GX-14 IC引き抜き治具 サンハヤト 37592563

IC引き抜き治具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード37592563品番GX-14
参考基準価格(税別)¥4,670販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

SOP ICを傷めず引き抜ける。
KEL製SOC01-044ソケット(JEITA規格EDR-7320準拠、1.27mmピッチ 600mil SOP44ピン)用引抜治具です。
水平・垂直いずれの方向でも指一本で安全・確実に引き抜けます。
引き抜いたICを外すには、もう一度引き金を押せばロック金具が開いてICが外れます。

用途
SOP型ICの引き抜きに
適合KEL製SOC01-044ソケット質量(g)75寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)71×134×20
注意
※ICソケットの長手方向両側に3mm以上のすき間が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする