サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)その他関連用品
コネクタ変換基板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37592922
品番
CK-35
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
43.815×41.593
付属品
コネクタ(DM1AA-SF-PEJ(82) (ヒロセ電機))実装済み
ピン数(ピン)
-
仕上処理
スルホール、金フラッシュメッキ仕上げ、レジスト処理
パターン
SDカード用