ウインカーメカの可動部分や接点に適量塗布すると大変滑らかにレバー操作が出来るようになりました。このグリースの利点は耐寒性ですね、こちら大変シバレル地域なので役立ちます。
旧車で部品供給が終了したウインカースイッチの接点部分に使用
長い間使用しているが良好
中身が分離していたので綿棒さして、かき混ぜてから使用しました。キャップをあけて置いておくと垂れてくるのでご注意!時間がたつとキャップ部から滲んでくるので保管時はラップしてキャップして小さなジップロックみたいなのに入れておくと安心です。肝心な使用感はというと、ほどよくネットリとして夏場のハチミツをちょっと固くしたくらいで使いやすかったです。少量使う分にはちょうど良いかとおもいます。
電気回路には、なくては、ならないものです。
また、購入したいです。
スライドスイッチ接点可動部の潤滑に使用。接触不良を避け、樹脂部品への悪影響も無いため安心して使用出来る。
部品へのなじみも良く、耐久性もありそうです。モノタロウさんの迅速な対応に感謝です!
旧車のウィンカーレバー動きが固かったったため使用したところ数時間で劇的にスムーズに動くようになり満足。ただし、ワセリンみたいな固さのため外気温に左右されそうで耐久性があるか現在経過観察中です。
物は普通の接点保護グリスとして使えます。
ただ、大きな問題は、このチューブ容器必ず漏れます。
色んなところで「漏れる」と書かれているので、メーカー側にも声は届いているはずですが、何年経っても改善されません。
使用後は、チャック付き袋に入れて保管するか、別容器に移し替えることをお勧めします。