SOP IC変換基板 ソケット無し

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37594496 品番 SSP-63
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
種類両面 ピッチ(mm)0.635 材質(基板)ガラスエポキシ 板厚(mm)1 基板寸法(縦×横)(mm)33.65×68.04 用途ICパッケージ変換 ピンタイプ48ピンIC用、2枚続き 仕上処理スルホール、金メッキ、レジスト ランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周) 裏面2.54mmピッチ面実装用ランド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-24
用途:
治具作成
製造業

既製品なので悪い点は無い。価格が安ければ更に良いのだが。

対象商品:
37594523
2018-01-19
用途:
弊社は電線加工業で製品(ハーネス)の完製品検査時に使用
有限会社興達 様

実製品は1mmピッチと狭小の為完成品検査時直接ワイヤーを半田ずけが困難です。
本変換基板を使用すると手軽に信号を取り出す事が出来大変助かります。
出来ましたら空きスペースに取り付け用の3mm位の穴空きを御願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする